Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip GT Série, CR, Trapèze Profil, 12 mm WD, 1.14 mm THK

  • ERIKS:14615747
  • Fabricant:5414465943836
Image 1
Ajouter à la liste

38,06 €/ Unitéhors TVA

46,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Longueur de pas
1317 mm
Longueur de pas
51.85 in
Largeur
12 mm
Pas
2 mm
Pas
0.08 in
Profil
Trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.51 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Épaisseur de sangle
1.14 mm
Poids
0.00045 kg
W
50