Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip GT Série, CR, GT Profil, 50 mm WD, 5.6 mm THK, 9396-40434

  • ERIKS:831506
  • Fabricant:5412571376746
Image 1
Ajouter à la liste

88,05 €/ Mètrehors TVA

106,54 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

181,938 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.34 mm
Hauteur des dents
3.34 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm
Poids
0.14 kg