Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip GT Série, CR, GT Profil, 30 mm WD

  • ERIKS:838993
  • Fabricant:5412571376487
Image 1
Ajouter à la liste

69,26 €/ Mètrehors TVA

83,80 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
3.34 mm
Hauteur des dents
3.34 mm