Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip GT Série, CR, GT Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9396-40418

  • ERIKS:781932
  • Fabricant:5412571376623
Image 1
Ajouter à la liste

33,29 €/ Mètrehors TVA

40,28 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

80,869 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.92 mm
Hauteur des dents
1.92 mm
Épaisseur de sangle
3.8 mm
Poids
0.05 kg
H
3.8 mm