35,35 €/ Mètrehors TVA
42,77 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
94,45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 0 mm |
Longueur de pas | 0 in |
Largeur | 20 mm |
Pas | 8 mm |
Pas | 0.32 in |
Profil | GT |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.34 mm |
Hauteur des dents | 3.34 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |