27,71 €/ Mètrehors TVA
33,53 €TVA incluse
Vendu par: 180Commande minimum: 180
30 En stock - Date de livraison estimée 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® |
Type | L-100 GL |
Largeur | 25.4 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 3.6 mm |
Hauteur des dents | 1.91 mm |