Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH L-075-30m-GL

  • ERIKS:757667
  • Fabricant:5412571341546
Image 1
Ajouter à la liste

20,80 €/ Mètrehors TVA

25,17 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip®
Type
L-075 GL
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm