Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH H-150-30m-ST

  • ERIKS:1024227
  • Fabricant:5412571341690
Image 1
Ajouter à la liste

67,31 €/ Mètrehors TVA

81,45 €TVA incluse

Vendu par: 90Commande minimum: 90

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip®
Type
H-150 ST
Largeur
38.1 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
4.3 mm
Hauteur des dents
2.29 mm