Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH 8MR-15-30m-ST

  • ERIKS:853704
  • Fabricant:5412571376463
Image 1
Ajouter à la liste

34,79 €/ Mètrehors TVA

42,10 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

7,96 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip® GT
Type
8MR-015 ST
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
15 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.34 mm