7,14 €/ Mètrehors TVA
8,64 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 3M-006 GL |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 3 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 2.4 mm |
Hauteur des dents | 1.1 mm |