Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH 3m-15-30m-GL

  • ERIKS:924679
  • Fabricant:5412571337105
Image 1
Ajouter à la liste

17,25 €/ Mètrehors TVA

20,87 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip® HTD
Type
3M-015 GL
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.1 mm