Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH 14m-85-30m-GL

  • ERIKS:1025162
  • Fabricant:5412571337006
Image 1
Ajouter à la liste

229,07 €/ Mètrehors TVA

277,17 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip® HTD
Type
14M-085 GL
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm