200,27 €/ Mètrehors TVA
242,33 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
28,578 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 14M-055 ST |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 55 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |