Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH 14m-40-30m-ST

  • ERIKS:1010339
  • Fabricant:5412571336825
Image 1
Ajouter à la liste

145,79 €/ Mètrehors TVA

176,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

21,995 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip® HTD
Type
14M-040 ST
Longueur de pas
30000 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm