Eriks
GATES

GATES Courr.dent.475-D5M-25 HTD

  • ERIKS:14615741
  • Fabricant:5400608266450
Image 1
Ajouter à la liste

137,18 €/ Unitéhors TVA

165,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD Twin Power
Type
Timing belt
Longueur de pas
475 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
95
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.1 mm
Hauteur des dents
2.1 mm