Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus noir 5/16" 5PWPLUS6000xRL150

  • ERIKS:14862413
Image 1
Ajouter à la liste

16,19 €/ Mètrehors TVA

19,59 €TVA incluse

Vendu par: 150Commande minimum: 150

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 5PWPLUS6000XRL150
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8.3 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1241 bar
Pression d'éclatement minimum
18000 psi
Rayon de courbure min.
85 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.219 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Norme EN
EN 1829-2