17,02 €/ Mètrehors TVA
20,59 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | Pressure Wash Plus 6000 |
Code | CLEAN MAS 5PWPLUS6000BXRL150 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8.3 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1241 bar |
Pression d'éclatement minimum | 18000 psi |
Rayon de courbure min. | 85 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction |
Poids | 0.219 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Norme EN | EN 1829-2 |