Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus bleu 1/2" 8PWPLUS6000BxRL75

  • ERIKS:14862396
Image 1
Ajouter à la liste

27,31 €/ Mètrehors TVA

33,05 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 8PWPLUS6000BXRL75
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.6 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1103 bar
Pression d'éclatement minimum
16000 psi
Rayon de courbure min.
110 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.309 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Norme EN
EN 1829-2