20,01 €/ Mètrehors TVA
24,21 €TVA incluse
Vendu par: 91,44Commande minimum: 91,44
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | Pressure Wash 6000 |
Code | CLEAN MAS 6PW6000GXRL91 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 18.7 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Rayon de courbure min. | 64 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Gris |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 1829-2 |