Eriks
GATES

GATES Clean master gris 2WB 1/2" 8PW5000GXRL91

  • ERIKS:13548300
  • Fabricant:5400608059717
Image 1
Ajouter à la liste

27,31 €/ Mètrehors TVA

33,05 €TVA incluse

Vendu par: 91,44Commande minimum: 91,44

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash 5000
Code
CLEAN MAS 8PW5000GXRL91
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.7 mm
Pression maximum de service
350 bar
Rayon de courbure min.
89 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Gris
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 1829-2