18,61 €/ Mètrehors TVA
22,52 €TVA incluse
Vendu par: 91,44Commande minimum: 91,44
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | Pressure Wash 4000 |
Code | CLEAN MAS 6PW4000GXRL91 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 16.8 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Gris |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 1829-2 |