Eriks
GATES

GATES Clean master bleu 2WB 5/16" 5PW6000BXRL91

  • ERIKS:13548295
  • Fabricant:5400608255027
Image 1
Ajouter à la liste

17,02 €/ Mètrehors TVA

20,59 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash 6000
Code
CLEAN MAS 5PW6000BXRL150
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
420 bar
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 1829-2