19,54 €/ Mètrehors TVA
23,64 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
76 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | Pressure Wash 6000 |
Code | CLEAN MAS 6PW6000BxRL100 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 18.8 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Rayon de courbure min. | 63.5 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.39 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 1829-2 |