Eriks
GATES

GATES Clean master bleu 2WB 1/2" 8PW5000BXRL91

  • ERIKS:13548299
  • Fabricant:5400608255041
Image 1
Ajouter à la liste

27,31 €/ Mètrehors TVA

33,05 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash 5000
Code
CLEAN MAS 8PW5000BxRL70
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.8 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Rayon de courbure min.
88.9 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.46 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 1829-2