Eriks
GATES

GATES Clean master bleu 1WB 3/8" 6PW4000BXRL91

  • ERIKS:13548344
  • Fabricant:5400608254792
Image 1
Ajouter à la liste

18,61 €/ Mètrehors TVA

22,52 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
Pressure Wash 4000
Code
CLEAN MAS 6PW4000BxRL120
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
16.8 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.34 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 1829-2