Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 62x80x10

  • ERIKS:10013779
Image 1
Le joint PS-Seal GARLOCK est est le joint à lèvre le plus vendu de notre gamme. La qualité supérieure du PTFE utilisé en fait son succès. Les différents modèles sont constitués d’une lèvre d’étanchéité en Gylon (PTFE), d’un logement en métal RVS 316-L et d’une bague d’étanchéité statique en FKM. Ce produit peut être utilisé dans des applications lubrifiées ou non, là où une bague d’étanchéité en caoutchouc ne suffit pas, en raison de la pression, de la température, de la vitesse de rotation ou de supports abrasifs, par exemple. Le joint PS-Seal est également adapté aux applications dans l’industrie alimentaire. Il est alors important de choisir le matériau adapté.
Ajouter à la liste

112,50 €/ Unitéhors TVA

136,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112,50 €

-

10+

106,88 €

5.00%

50+

101,25 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
62 mm
Diametre logement
80 mm
Item attribute
Gylon Black
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint statique
FKM
Type
Standard