Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 30x47x7

  • ERIKS:12447697
Image 1
PS-Seals suivant DIN 3760 dont la lèvre en PTFE Gylon® est sertie dans une armature en acier inoxydable 316L. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Valeur PV: 45 bar m/s., peut tourner à sec à faible vitesse. Etanchéité secondaire en caoutchouc FPM. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Livraison possible en exécution blanche FDA approved. Température: -90°C à +250°C.
Ajouter à la liste

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121,50 €

-

10+

115,43 €

5.00%

50+

109,35 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
47 mm
Item attribute
Gylon Blue
Hauteur de joint
7 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint statique
Gylon Blue
Type
Reversed lip