Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/F 100x130x13

  • ERIKS:14616723
Image 1
PS-Seals suivant DIN 3760 dont la lèvre en PTFE Gylon® est sertie dans une armature en acier inoxydable 316L. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Valeur PV: 45 bar m/s., peut tourner à sec à faible vitesse. Etanchéité secondaire en caoutchouc FPM. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Livraison possible en exécution blanche FDA approved. Température: -90°C à +250°C.
Ajouter à la liste

329,00 €/ Unitéhors TVA

398,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

329,00 €

-

10+

312,55 €

5.00%

50+

296,10 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
100 mm
Diametre logement
130 mm
Item attribute
F
Hauteur de joint
13 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint statique
FKM
Type
Reversed lip