Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Lèvre anti-poussière PTFE/Gylon Blue 90x110x10

  • ERIKS:14594385
Image 1
PS-Seals suivant DIN 3760 dont la lèvre en PTFE Gylon® est sertie dans une armature en acier inoxydable 316L. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Valeur PV: 45 bar m/s., peut tourner à sec à faible vitesse. Etanchéité secondaire en caoutchouc FPM. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Livraison possible en exécution blanche FDA approved. Température: -90°C à +250°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
90 mm
Diametre logement
110 mm
Item attribute
Gylon Blue
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint statique
FKM
Type
Lèvre anti-poussière
Avec joint anti poussière
Oui