Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 55x70x0,80

  • ERIKS:10013655
Image 1
Etanchéité pour axes srotatifs, conçue pour des applications dans des conditions extrêmes. La lèvre est constituée de PTFE modifié.
Ajouter à la liste

96,20 €/ Unitéhors TVA

116,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,20 €

-

10+

91,39 €

5.00%

50+

86,58 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
70 mm
Item attribute
Gylon Black
Hauteur de joint
0.8 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Type
PS-lip