Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 40x55x0,80

  • ERIKS:10013649
Image 1
Etanchéité pour axes srotatifs, conçue pour des applications dans des conditions extrêmes. La lèvre est constituée de PTFE modifié.
Ajouter à la liste

81,80 €/ Unitéhors TVA

98,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,80 €

-

10+

77,71 €

5.00%

50+

73,62 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
40 mm
Diametre logement
55 mm
Item attribute
Gylon Black
Hauteur de joint
0.8 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Type
PS-lip