Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® 16x28x0,80

  • ERIKS:10013645
Image 1
Etanchéité pour axes srotatifs, conçue pour des applications dans des conditions extrêmes. La lèvre est constituée de PTFE modifié.
Ajouter à la liste

48,10 €/ Unitéhors TVA

58,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,10 €

-

10+

45,70 €

5.00%

50+

43,29 €

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
16 mm
Diametre logement
28 mm
Item attribute
Gylon Black
Hauteur de joint
0.8 mm
Plage de température
de -90 jusqu'à 260 °C
Type
PS-lip