3 003,05 €/ Unitéhors TVA
3 633,69 €TVA incluse
0,616 En stock - Date de livraison estimée 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3545 |
Epaisseur | 1.6 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -268 °C |
Pression max. | 83 bar |
Marquage | Avec marquage |