Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON EPIX 3510 EPX 1500x1500x2.4

  • ERIKS:13394862
Image 1
Ajouter à la liste

5 085,34 €/ Unitéhors TVA

6 153,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON EPIX
Type
3510 EPX
Epaisseur
2.4 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, rempli de sulfate de baryum
Couleur
Blanc cassé
Température max.
260 °C
Température minimale
-268 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage