5 290,00 €/ Unitéhors TVA
6 400,90 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON EPIX |
Type | 3504 EPX |
Epaisseur | 2.4 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, rempli de microspheres de verre |
Couleur | Bleu |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -268 °C |
Pression max. | 83 bar |
Marquage | Avec marquage |