10 557,00 €/ Unitéhors TVA
12 773,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3510 |
Epaisseur | 4.8 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc cassé |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -210 °C |
Pression max. | 83 bar |
Marquage | Avec marquage |
Densité | 2.8 g/cm³ |