Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON 3510 1500x1500x4.8

  • ERIKS:13533726
Image 1
Ajouter à la liste

10 234,00 €/ Unitéhors TVA

12 383,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3510
Epaisseur
4.8 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Température max.
260 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.8 g/cm³