Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON 3504 1500x1500x6.4

  • ERIKS:11274627
Image 1
Ajouter à la liste

9 348,30 €/ Unitéhors TVA

11 311,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3504
Epaisseur
6.4 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Température max.
260 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
1.7 g/cm³