Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON 3501 750x750x0.8

  • ERIKS:10016807
Image 1
Ajouter à la liste

351,48 €/ Unitéhors TVA

425,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Epaisseur
0.8 mm
Longueur
750 mm
Largeur
750 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Température max.
260 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.19 g/cm³