4 029,00 €/ Unitéhors TVA
4 875,09 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3501 |
Epaisseur | 3.2 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Brun / Rouge |
Température max. | 260 °C |
Température minimale | -210 °C |
Pression max. | 83 bar |
Marquage | Avec marquage |
Densité | 2.19 g/cm³ |