Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON 3501 1500x1500x2

  • ERIKS:10016810
Image 1
Ajouter à la liste

2 686,00 €/ Unitéhors TVA

3 250,06 €TVA incluse

6,735 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Epaisseur
2 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Température max.
260 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.19 g/cm³