Eriks
GARLOCK

GARLOCK Plaque d'étanchéité PTFE GYLON 3501 1500x1500x1

  • ERIKS:10016808
Image 1
Ajouter à la liste

1 479,00 €/ Unitéhors TVA

1 789,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Epaisseur
1 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Température max.
260 °C
Température minimale
-210 °C
Pression max.
83 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
2.19 g/cm³