Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride WLP Gylon® 3501 PN10/40 DN50 2

  • ERIKS:10001479
Image 1
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

140 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³