765,50 €/ Unitéhors TVA
926,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3510 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN40 |
Diamètre extérieur | 628 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc cassé |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 2.8 g/cm³ |
6 013,75 €/ Unitéhors TVA
7 276,64 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026