Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3510 PN25 DN400 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12256984
Image 1
Ajouter à la liste

254,00 €/ Unitéhors TVA

307,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3510
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
514 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

3 003,05 €/ Unitéhors TVA

3 633,69 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026