Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3510 PN25 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12257013
Image 1
Ajouter à la liste

272,50 €/ Unitéhors TVA

329,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3510
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

4 002,65 €/ Unitéhors TVA

4 843,21 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026