Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3510 PN16 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12257007
Image 1
Ajouter à la liste

461,00 €/ Unitéhors TVA

557,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3510
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN500
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
617 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

4 002,65 €/ Unitéhors TVA

4 843,21 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026