252,00 €/ Unitéhors TVA
304,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3510 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN450 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 539 mm |
Diamètre intérieur | 458 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc cassé |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 2.8 g/cm³ |
3 003,05 €/ Unitéhors TVA
3 633,69 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026