Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3504 600lbs 20" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11913843
Image 1
Ajouter à la liste

355,50 €/ Unitéhors TVA

430,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3504
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
683 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

2 228,70 €/ Unitéhors TVA

2 696,73 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026