Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3504 300lbs 8" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11913817
Image 1
Ajouter à la liste

115,50 €/ Unitéhors TVA

139,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3504
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
308 mm
Diamètre intérieur
219 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

2 970,75 €/ Unitéhors TVA

3 594,61 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026